TCJ2-3/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:TCJ2 3/16
Rubix:853165
EAN:0087796061422


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55,6 mm |
|---|---|
| Breite | 46,8 mm |
| Befestigungsabstand | 130,2 mm |
Produktdetails : TCJ2-3/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir TCJ 2-3/16 Kugellagereinheit mit vierlochigem Flansch, Tri-Ply-Dichtung und exzentrischem Sicherungsring.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55,6 mm |
|---|---|
| Breite | 46,8 mm |
| Befestigungsabstand | 130,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen (flanschlagergehäuse) |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Serie | industrial |
| Gesamtbreite Lager | 75,1 mm |
| Klemme | 16,7 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 28500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48100 N |
| Gewicht | 3,842 kg |
| Bauform | vierloch-flanschlager mit exzentrischem sicherungsring |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
306,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage