RCJC1 1/4 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:RCJC1 1/4
Rubix:852788
EAN:0087796058521


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Breite | 31,8 mm |
| Befestigungsabstand | 92,1 mm |
Produktdetails : RCJC1 1/4 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir RCJC 1-1/4 Kugellagereinheit mit vier Schraublöchern am Flansch und konzentrischem Klemmkragen. Werkseitig vorgefettet.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Breite | 31,8 mm |
| Befestigungsabstand | 92,1 mm |
| Werkstoff | gusseisen (cast iron) |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Serie | industrie |
| Gesamtbreite Lager | 53,5 mm |
| Klemme | 13,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28500 N |
| Gewicht | 1,71 kg |
| Bauform | vierloch-flanschlagergehäuseeinheit (quadratischer flansch) |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage