RCJ 3/4 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:RCJ 3/4
Rubix:852758
EAN:0087796056732


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Breite | 27,8 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
Produktdetails : RCJ 3/4 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir RCJ 3/4 Flanschlagergehäuseeinheit mit vierlochigem, quadratischem Flansch und exzentrischer Sicherungsklemmung. Für 6500 N statisch.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Breite | 27,8 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Serie | rcj |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14200 N |
| Gewicht | 0,73 kg |
| Bauform | vierloch-flanschlagergehäuse (quadratischer flansch) |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen