RCJ 1/2 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir

Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:RCJ 1/2
Rubix:852754
EAN:0087796056268
RCJ 1/2 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12,7 mm
Breite23,6 mm
Befestigungsabstand54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCJ 1/2 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir


Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken RCJ 1/2 Kugellagereinheit mit vierlochigem Flansch für einfache, sichere Montage. Kompakte Lagerung für Anwendungen mit rotierender Welle.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12,7 mm
Breite23,6 mm
Befestigungsabstand54 mm
Werkstoffgusseisen (flanschgehäuse)
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Höhe40,6 mm
Länge76,2 mm
Seriercj (industrial series)
Gesamtbreite Lager37,3 mm
Klemme9,5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen10 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r4700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10700 N
Außendurchmesser52,4 mm
Gewicht0,53 kg
Bauformvierloch-flanschlagergehäuseeinheit (quadratischer flansch)
Zolltarifcode84832000
62,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage