RCJ1 7/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir

Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:RCJ1 7/16
Rubix:852773
EAN:0087796059221
RCJ1 7/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser36,5 mm
Breite31,8 mm
Werkstoffgusseisen (cast iron)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCJ1 7/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir


Timken Fafnir RCJ1 7/16 Flanschlagergehäuseeinheit mit exzentrischem Klemm-/Locking-Kragen, 4 Befestigungslöchern und 36,5 mm Wellenbohrung.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser36,5 mm
Breite31,8 mm
Werkstoffgusseisen (cast iron)
Befestigungsabstand92,1 mm
Klemme13,5 mm
Lagertypkugellager
Lagereinheitstypflanschlagergehäuseeinheit (fafnir® rcj-serie)
Bauformvier-loch-flansch
Dichtungoffen
105,15 exkl. MwSt.
/ Stück
125,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen