KWVE35-B-H-UG-G4-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE35-B-H-UG-G4-V2
Rubix:1905439
Hersteller:0686275640350

Produktdetails : KWVE35-B-H-UG-G4-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 112 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Höhe auf Schiene | 55 mm |
| Baugröße | 35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
