KWVE25-B-N-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE25-B-N-V1-G3
Rubix:24561
Hersteller:0114018420240
EAN:4054362986843

Produktdetails : KWVE25-B-N-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-N, niedriger Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 601 g |
|---|---|
| Breite | 70 mm |
| Länge | 83,3 mm |
| Höhe auf Schiene | 31 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std