Referenzen
NSK:PAU-09-TRS-K
Rubix:699186

Produktdetails : PAU-09-TRS-K Führungswagen NSK
FUEHRUNGSWAGEN MIT K1-ABSTREIFER NSK
Technische Informationen
Attribute
| Vorspannung | 15 µm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Länge | 30 mm |
| Höhe auf Schiene | 10 mm |
| Baugröße | 9 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
