KWSE35-G3-V2 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelführungswagen sechsreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWSE35-V2-G3
Rubix:23335
Hersteller:0007737190340
EAN:4054362956693





Produktdetails : KWSE35-G3-V2 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWSE, normale Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1590 g |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Länge | 107,2 mm |
| Höhe auf Schiene | 48 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
230,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
274,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std