KWVE30-B-G3-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE30-B-V2-G3
Rubix:24882
Hersteller:0171722680340
EAN:4054366324450





Produktdetails : KWVE30-B-G3-V2 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B, Standard-Führungswagen, vierreihig, vollkugelig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1230 g |
|---|---|
| Vorspannung | v2 |
| Breite | 90 mm |
| Länge | 99 mm |
| Höhe auf Schiene | 42 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std