KWVE25-B-NL-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE25-B-NL-V1-G3
Rubix:24571
Hersteller:0127396340240
EAN:4054362986256

Produktdetails : KWVE25-B-NL-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-NL, niedriger, langer Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 840 g |
|---|---|
| Vorspannung | 4,6 |
| Breite | 70 mm |
| Länge | 109,1 mm |
| Höhe auf Schiene | 31 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
193,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
229,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std