KWVE30-B-G3-V0 Kugelführungswagen vierreihig

Kugelführungswagen vierreihig

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:KWVE30-B-V0-G3
Rubix:24880
Hersteller:0171722680140
EAN:4054366324177
KWVE30-B-G3-V0 Kugelführungswagen vierreihig
Technische Zusammenfassung
Breite90 mm
Länge99 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KWVE30-B-G3-V0 Kugelführungswagen vierreihig


Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B, Standard-Führungswagen, vierreihig, vollkugelig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1230 g
Breite90 mm
Länge99 mm
Höhe auf Schiene42 mm
Genauigkeitg3
Werkstoffstahl
Baugröße30 mm
Zolltarifcode84828000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,52 exkl. MwSt.
/ Stück
226,72 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std