KWVE35-B-L-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE35-B-L-V1-G3
Rubix:25264
Hersteller:0174213730240
EAN:4054366325402





Produktdetails : KWVE35-B-L-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-L, lange Führungswagen, vierreihig, vollkugelig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2614 g |
|---|---|
| Vorspannung | 15 |
| Breite | 100 mm |
| Länge | 145 mm |
| Höhe auf Schiene | 48 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
294,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort