KWVE55-B-L-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE55-B-L-V1-G3
Rubix:137483
Hersteller:0195823820240
EAN:4054366335333

Produktdetails : KWVE55-B-L-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-L, lange Führungswagen, vierreihig, vollkugelig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7395 g |
|---|---|
| Vorspannung | v1 |
| Breite | 140 mm |
| Länge | 211,6 mm |
| Höhe auf Schiene | 70 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 55 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
668,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
795,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std