R-0667-008-00 Kugelbuchse Rotation
Kugelbüchsen für Längs- und Drehbewegung, R0665/R0667, mit Nadellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R066700800
Rubix:234205



Produktdetails : R-0667-008-00 Kugelbuchse Rotation
ROTATIONS-KB KBRON-8-DD
Kugelbuchse Rotation KBRON-8-DD mit Nadellager und zwei Dichtringen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Serie | kbron |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Länge | 25 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
208,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
