Referenzen
THK:LMF-40-L
Rubix:176328




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 96 mm |
| Länge | 154 mm |
Produktdetails : LMF-40-L Linearkugellager THK
Kugelbuchse THK
Kugelbuchse der Baureihe LMF, zwei Standardkäfigen und Flansch (rund)
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 96 mm |
| Länge | 154 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
341,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
405,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort