Referenzen
THK:LMF-30-L
Rubix:216815




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 74 mm |
| Länge | 123 mm |
Produktdetails : LMF-30-L Linearkugellager THK
Kugelbuchse THK
Kugelbuchse
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 74 mm |
| Länge | 123 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std