Referenzen
THK:LM20
Rubix:137146



Produktdetails : LM-20 Linearkugellager THK
Kugelbuchse THK
Kugelbuchse der Baureihe LM
Technische Informationen
Attribute
| Serie | lm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Länge | 42 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Tragzahl stat. C | 863 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 1370 N |
| Anzahl Kugelreihen | 5 |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
