Referenzen
THK:LM-12-L-UU
Rubix:472067



Produktdetails : LM-12-L-UU Linearkugellager THK
Kugelbuchse THK
Kugelbuchse der Baureihe LM, Enddichtung beidseitig, zwei Standardkäfigen
Technische Informationen
Attribute
| Serie | lm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Länge | 57 mm |
| Dichtung | einseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Tragzahl stat. C | 598 N |
| Tragzahl dyn. C0 | 412 N |
| Anzahl Kugelreihen | 4 |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
