JACKE KÜBLER ACTIVIQ COTTON+ DBL/ANT L PP6036086L
KÜBLER ACTIVIQ COTTON+ Jacke 1250
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:1250 3421-4897-L
Rubix:2704293
EAN:4053813452029

Produktdetails : JACKE KÜBLER ACTIVIQ COTTON+ DBL/ANT L PP6036086L
Hoher Baumwollanteil, robust und langlebig
● Material: 65 % Baumwolle 35 % Polyester
● Gewicht: 305 g/m²
● Körperbetonter Schnitt
● 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss
● 2 Seitentaschen mit Druckknopf
● Rechts: Stifttasche an Brusttasche
● Links: Innentasche mit Klette
● Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche
● Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
● Steh-/ Umlegekragen
● Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
● Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Karosseriebau, Logistik
● Material: 65 % Baumwolle 35 % Polyester
● Gewicht: 305 g/m²
● Körperbetonter Schnitt
● 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss
● 2 Seitentaschen mit Druckknopf
● Rechts: Stifttasche an Brusttasche
● Links: Innentasche mit Klette
● Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche
● Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
● Steh-/ Umlegekragen
● Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
● Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Karosseriebau, Logistik
dunkelblau/anthrazit, Größe L
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
