SOFTSHELL JACKE KÜBLER WEATHER ANT/SW L PP6049079L

SOFTSHELL JACKE WEATHER PP6049086

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kübler Workwear:KÜB-1241 7322-9799-L
Rubix:1909911
EAN:4053813035659
SOFTSHELL JACKE KÜBLER WEATHER ANT/SW L PP6049079L

Technische Zusammenfassung

Farbeanthrazit
Größel
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SOFTSHELL JACKE KÜBLER WEATHER ANT/SW L PP6049079L


Wärmend und funktional
● Material: 96 % Polyester, 4 % Elastan
● Gewicht: 320 g/m²
● 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
● Wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
● Innenkragen aus Fleece
● Weitenverstellbarer Jackensaum mit Gummikordel
● Verlängerter Rücken
● Ärmelbündchen mit Klett weitenregulierbar
● Links: 1 Brustinnentasche mit Reißverschluss, auch für Tablets bis 7" geeignet
● Rechts: 1 Smartphone-Innentasche
● Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Freizeit
anthrazit/schwarz, Größe L

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)600x400x60 mm
Bruttogewicht831 g
Farbeanthrazit
Größel
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbeschwarz
Werkstoff96 % polyester / 4 % spandex
Zolltarifcode62105000000
78,94 exkl. MwSt.
/ Stück
93,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

Sekundäre Farbe