Hose Kübler Workwear 2550 3421-9799-52, Größe: 52 | Farbe: Grau
KÜBLER ACTIVIQ COTTON+ Damenhose 2550
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:2550 3421-9799-52
Rubix:2704469
EAN:4053813457185
Produktdetails : DA-HOSE KÜBLER ACTIVIQ COTTON+ ANT/SW 52 PP603807952
Hoher Baumwollanteil, robust und langlebig
● Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
● Gewicht: 305 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
● Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht
● Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche
● Elastischer Bundeinsatz
● Schlitz mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Karosseriebau, Logistik
● Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
● Gewicht: 305 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 Seitentaschen
● 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
● Rechts: ergonomisch positionierte, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht
● Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche
● Elastischer Bundeinsatz
● Schlitz mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
● Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Karosseriebau, Logistik
anthrazit/schwarz, Größe 52
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 52 |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
52

