KQ2TY06-08A Steckverbindung

Kreuzstück

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2TY06-08A
Rubix:2173792
Hersteller:KQ2TY06-08A
KQ2TY06-08A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt (gehäuse c3604); edelstahl 304 (spannzange/führung); pom (druckring); nbr (dichtung/o-ring)
Anschluss 16
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2TY06-08A Steckverbindung


One-Touch-Steckanschluss, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
Anwendbare Schläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2TY, Steckverbindung weiß - Kreuz-Steckverzweigung für unterschiedliche Schlauchdurchmesser

Stärken

Für Nylon- und Urethan-Schläuche geeignet
Sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen geeignet
Der Entriegelungsring ermöglicht das einfache Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13 g
Werkstoffpbt (gehäuse c3604); edelstahl 304 (spannzange/führung); pom (druckring); nbr (dichtung/o-ring)
Anschluss 16
Profilsonderprofil-dichtung
Anschluss 28
Typkq2ty
Rohrdurchmesser8 mm
10,40 exkl. MwSt.
/ Stück
12,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage