K0148.505X50 Kreuzgriff, ähnlich DIN6335, Form:L, Duroplast
Kreuzgriffe ähnlich DIN 6335, Form L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0148.505X50
Rubix:164040
EAN:4059245041893



Dokumente
Produktdetails : K0148.505X50 Kreuzgriff, ähnlich DIN6335, Form:L, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt.Ausführung: hochglanzpoliert.
Kreuzgriff ähnlich DIN 6335, Form L
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 11 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen