GN6336.5-AM-50-M10-55 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Aluminium
Sterngriff Aluminium matt
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.5-AM-50-M10-55
Rubix:1130926
Hersteller:GN 6336.5-AM-50-M10-55
EAN:4045525884687



Produktdetails : GN6336.5-AM-50-M10-55 Sterngriffschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Griff Aluminium
Sterngriffschraube, Alu-Griff, Edelstahl-Schraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
