GN5339-32-M5-10-SW Dreikantgriffschraube, schwarz, Kunststoff
Dreikantgriffschraube Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5339-32-M5-10-SW
Rubix:99707
Hersteller:GN 5339-32-M5-10-SW
EAN:4045525282933




Produktdetails : GN5339-32-M5-10-SW Dreikantgriffschraube, schwarz, Kunststoff
Dreikantgriffe GN 5339 bestechen durch ihre elegante Form und durch ihre leuchtende, glänzende Farbgebung.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
