GN421-M6-10-NI Rändelhohlschraube mit Edelstahl-Gewindezapfen
Rändelhohlschraube mit Edelstahl-Gewindestift
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 421-M6-10-NI
Rubix:355668
Hersteller:GN 421-M6-10-NI
EAN:4045525243590




Produktdetails : GN421-M6-10-NI Rändelhohlschraube mit Edelstahl-Gewindezapfen
Rändelhohlschrauben mit Edelstahl-Gewindestift
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
