GN3663-62-B12-5.5 Drehmoment-Rändelgriff

Drehmoment-Rändelgriff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 3663-62-B12-5,5
Rubix:1862994
Hersteller:3663-62-B12-5,5
EAN:4045525084353
GN3663-62-B12-5.5 Drehmoment-Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge54 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN3663-62-B12-5.5 Drehmoment-Rändelgriff


Drehmomentbegrenzungsknöpfe GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst das mechanische Drehmomentsystem des Rändelknopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn verriegelt das mechanische System, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen stellt dies sicher, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen erforderliche Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge54 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode76169990
49,65 exkl. MwSt.
/ Stück
59,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen