GN667-30-350-EL Bügelgriff Aluminium, Montage von der Bedienseite
Bügelgriff Aluminium / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 667-30-350-EL
Rubix:92966
Hersteller:667-30-350-EL





Produktdetails : GN667-30-350-EL Bügelgriff Aluminium, Montage von der Bedienseite
Bei Bügelgriffen GN 667 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung montiert werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren. Bei großen Griffängen bzw. Belastungen sind auf Anfrage Abstützungen lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 387 g |
|---|---|
| Länge | 350 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
350 mm
