GN425-10-200-CR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Stahl

Bügelgriff Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 425-10-200-CR
Rubix:95217
Hersteller:GN 425-10-200-CR
EAN:4045525247659
GN425-10-200-CR Bügelgriff verchromt mit Auflagescheibe

Technische Zusammenfassung

Länge200 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN425-10-200-CR Bügelgriff mit Auflagescheibe, Stahl


Bügelgriffe GN 425 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert. Sie sichern eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlußbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt. Für den Einsatz im Außenbereich ist die verchromte Ausführung nur bedingt geeignet. In diesem Fall ist die Edelstahl-Ausführung vorzuziehen. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Länge200 mm
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
5,93 exkl. MwSt.
/ Stück
7,06 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

200 mm