KPU10-03 Y-Verzweigung mit Gewinde
Pneumatische Steckverschraubung SMC
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:KPU10-03
Rubix:2175910
Hersteller:KPU10-03

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pp (polypropylen); edelstahl 304; epdm (fluorine-coated) |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 |
Produktdetails : KPU10-03 Y-Verzweigung mit Gewinde
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x67x39 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 27 g |
| Werkstoff | pp (polypropylen); edelstahl 304; epdm (fluorine-coated) |
| Anschluss 1 | r 3/8 |
| Profil | y-verzweigung |
| Anschluss 2 | 10 |
| Typ | y-verzweigung mit gewinde |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage