Filteroptionen
KATEGORIEN
  • konstruktionsrohr (88)
  • Hersteller
  • elesa+ganter
    (14)
  • kipp
    (74)
  • 20 Produkt (e) mit 88 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    K0493.0116X500 Rundrohr, Stahl ZN

    • kipp:K0493.0116X500
    • rubix:336846
    • ean:4059245194780
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Werkstoff:stahl
    • Durchmesser:13 mm
    • Oberfläche:stahl
    7,54 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    GN990-NI-V20-1000-BL Vierkantrohrabschnitt, Edelstahl

    • elesa+ganter:GN 990-NI-V20-1000-BL
    • rubix:579121
    • hersteller:GN 990-NI-V20-1000-BL
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Werkstoff:edelstahl aisi 304 (ni)
    • Durchmesser:20 mm
    • Oberfläche:unbehandelt (bl, plain finish)
    22,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    GN990-NI-D20-200-BL Rohrabschnitt, Edelstahl

    • elesa+ganter:GN 990-NI-D20-200-BL
    • rubix:645820
    • hersteller:GN 990-NI-D20-200-BL
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
    • Werkstoff:edelstahl aisi 304 (ni)
    • Durchmesser:20 mm
    • Oberfläche:blank (bl), unbehandelt (untreated)
    6,02 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    GN990-AL-D12-200-EL Rohrabschnitt Aluminium eloxiert

    • elesa+ganter:GN990-AL-D12-200-EL
    • rubix:645780
    • hersteller:990-AL-D12-200-EL
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
    • Werkstoff:aluminium
    • Durchmesser:12 mm
    • Oberfläche:eloxiert
    3,82 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    GN990-AL-D15-500-EL Rohrabschnitt Aluminium

    • elesa+ganter:GN990-AL-D15-500-EL
    • rubix:645786
    • hersteller:990-AL-D15-500-EL
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
    • Werkstoff:aluminium
    • Durchmesser:15 mm
    • Oberfläche:eloxiert
    6,83 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    K0493.4130X1000 Vierkantrohr, Stahl ZN

    • kipp:K0493.4130X1000
    • rubix:336880
    • ean:4059245195183
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
    • Werkstoff:stahl
    • Durchmesser:30 mm
    • Oberfläche:stahl
    17,08 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    GN990-AL-D30-1000-EL Rohrabschnitt Aluminium eloxiert

    • elesa+ganter:GN 990-AL-D30-1000-E L
    • rubix:573312
    • hersteller:GN 990-AL-D30-1000-E L
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
    • Werkstoff:aluminium
    • Durchmesser:30 mm
    • Oberfläche:eloxiert
    17,39 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    GN990-NI-D12-200-BL Rohrabschnitt, Edelstahl

    • elesa+ganter:GN 990-NI-D12-200-BL
    • rubix:579111
    • hersteller:GN 990-NI-D12-200-BL
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
    • Werkstoff:edelstahl 1.4301 ni
    • Durchmesser:12 mm
    • Oberfläche:blank bl, unbehandelt; sägeschnittfläche entgratet (nicht oberflächenbehandelt)
    4,62 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    GN990-NI-D30-500-BL Rohrabschnitt, Edelstahl

    • elesa+ganter:GN 990-NI-D30-500-BL
    • rubix:645826
    • hersteller:GN 990-NI-D30-500-BL
    • ean:4045525338678
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
    • Werkstoff:edelstahl aisi 304 (1.4301)
    • Durchmesser:30 mm
    • Oberfläche:blank (bl), unbehandelt
    16,68 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    GN990-NI-V30-2000-BL Rohrabschnitt, Edelstahl

    • elesa+ganter:GN 990-NI-V30-2000-BL
    • rubix:692120
    • hersteller:GN 990-NI-V30-2000-BL
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
    • Werkstoff:edelstahl aisi 304
    • Durchmesser:30 mm
    • Oberfläche:unbehandelt (plain finish bl); schnittkanten entgratet, nicht oberflächenbehandelt
    60,74 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    GN990-NI-D30-2000-BL Rohrabschnitt, Edelstahl

    • elesa+ganter:GN 990-NI-D30-2000-BL
    • rubix:696614
    • hersteller:GN 990-NI-D30-2000-BL
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
    • Werkstoff:edelstahl aisi 304
    • Durchmesser:30 mm
    • Oberfläche:edelstahl aisi 304 naturfarben (bl)
    62,65 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    K1966.0230X1000 Rundrohr mit Nut, Aluminium

    • kipp:K1966.0230X1000
    • rubix:3747143
    • hersteller:K1966.0230X1000
    • ean:4059245808618
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Werkstoff:aluminium
    • Durchmesser:30 mm
    • Oberfläche:aluminium
    18,26 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    K2057.50X1000 Aluminiumprofil, Typ I, rund

    • kipp:K2057.50X1000
    • rubix:3746909
    • hersteller:K2057.50X1000
    • ean:4059245831531
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Werkstoff:aluminium
    • Durchmesser:50 mm
    • Oberfläche:aluminium
    18,25 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    GN990-AL-D20-1000-EL Rohrabschnitt Aluminium eloxiert

    • elesa+ganter:GN990-AL-D20-1000-EL
    • rubix:579095
    • hersteller:990-AL-D20-1000-EL
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
    • Werkstoff:aluminium
    • Durchmesser:20,1 mm
    • Oberfläche:eloxiert
    10,56 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    GN990-AL-D30-200-EL Rohrabschnitt Aluminium eloxiert

    • elesa+ganter:GN990-AL-D30-200-EL
    • rubix:579096
    • hersteller:990-AL-D30-200-EL
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
    • Werkstoff:aluminium
    • Durchmesser:30 mm
    • Oberfläche:eloxiert
    5,52 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    GN990-NI-D30-1000-BL Rohrabschnitt, Edelstahl

    • elesa+ganter:GN 990-NI-D30-1000-BL
    • rubix:579117
    • hersteller:GN 990-NI-D30-1000-BL
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
    • Werkstoff:edelstahl aisi 304 (ni)
    • Durchmesser:30 mm
    • Oberfläche:bl - unbehandelt (blank)
    30,63 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    GN990-AL-D20-2000-EL Rohrabschnitt Aluminium eloxiert

    • elesa+ganter:GN990-AL-D20-2000-EL
    • rubix:645790
    • hersteller:990-AL-D20-2000-EL
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
    • Werkstoff:aluminium
    • Durchmesser:20 mm
    • Oberfläche:eloxiert
    22,60 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    GN990-NI-D12-500-BL Rohrabschnitt, Edelstahl

    • elesa+ganter:GN 990-NI-D12-500-BL
    • rubix:645813
    • hersteller:GN 990-NI-D12-500-BL
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
    • Werkstoff:edelstahl
    • Durchmesser:12 mm
    • Oberfläche:blank, unbehandelt (bl)
    7,88 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    K0627.120152X2000 Vierkantrohr, Alu Silber eloxiert

    • kipp:K0627.120152X2000
    • rubix:517499
    • ean:4059245196203
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
    • Werkstoff:aluminium
    • Durchmesser:20 mm
    • Oberfläche:stahl
    17,61 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    K0628.125152X2000 Vierkantrohr mit Steg, Alu

    • kipp:K0628.125152X2000
    • rubix:517502
    • ean:4059245196234
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
    • Werkstoff:aluminium
    • Durchmesser:25 mm
    • Oberfläche:stahl
    23,37 € exkl. MwSt.
    / Stück