K0628.125152X2000 Vierkantrohr mit Steg, Alu
Vierkantrohr mit Steg
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0628.125152X2000
Rubix:517502
EAN:4059245196234



Dokumente
Produktdetails : K0628.125152X2000 Vierkantrohr mit Steg, Alu
Werkstoff: Aluminiumprofil.Ausführung: silberfarbig eloxiert.Bestellbeispiel: K0628.125152X2000Hinweis: Die Vierkantrohre sind individuell auf unsere Steckverbinder abgestimmt.Auf Anfrage: - andere Längen (L max. 4000 mm) - Gehrungsschnitte
Vierkantrohr mit Steg
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 820 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser | 25 mm |
| Oberfläche | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76041090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen