K1966.0230X1000 Rundrohr mit Nut, Aluminium
RUNDROHR MIT NUT, ALUMINIUM ELOXIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1966.0230X1000
Rubix:3747143
Hersteller:K1966.0230X1000
EAN:4059245808618
Dokumente
Produktdetails : K1966.0230X1000 Rundrohr mit Nut, Aluminium
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K1966.0230X1000 Auf Anfrage: Weitere Längen (L max = 6000mm).
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K1966.0230X1000 Auf Anfrage: Weitere Längen (L max = 6000mm).
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser | 30 mm |
| Oberfläche | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

