Referenzen
Elesa+Ganter:GN 990-NI-D30-500-BL
Rubix:645826
Hersteller:GN 990-NI-D30-500-BL
EAN:4045525338678





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl aisi 304 (1.4301) |
|---|---|
| Durchmesser | 30 mm |
| Oberfläche | blank (bl), unbehandelt |
Produktdetails : GN990-NI-D30-500-BL Rohrabschnitt, Edelstahl
Konstruktionsrohre GN 990 können in jeder Länge bis max. 3000 mm geliefert werden. Die in der Tabelle angegebenen Toleranzen des Außen-Durchmessers der Rundrohre sind auf die Erfordernisse der geschlitzten, einteiligen Klemmverbinder abgestimmt. Die Toleranzen entsprechen im übrigen denen von Präzisionsstahlrohren DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Zweigeteilte Klemmverbinder erlauben naturgemäß größere Toleranzen der Rund- bzw. Vierkantrohre.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl aisi 304 (1.4301) |
|---|---|
| Durchmesser | 30 mm |
| Oberfläche | blank (bl), unbehandelt |
| Wandstärke | 2 mm |
| Länge | 500 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen