K0627.120152X2000 Vierkantrohr, Alu Silber eloxiert

Vierkantrohr

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0627.120152X2000
Rubix:517499
EAN:4059245196203
K0627.120152X2000 Vierkantrohr 20x20x2000

Technische Zusammenfassung

Werkstoffaluminium
Durchmesser20 mm
Oberflächestahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0627.120152X2000 Vierkantrohr, Alu Silber eloxiert


Werkstoff: Aluminiumprofil.Ausführung: silberfarbig eloxiert.Bestellbeispiel: K0627.120152X2000Hinweis: Die Vierkantrohre sind individuell auf unsere Steckverbinder abgestimmt.Auf Anfrage: - andere Längen (L max. 4000 mm)
Vierkantrohr

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung540 g
Werkstoffaluminium
Durchmesser20 mm
Oberflächestahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76041090
17,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen

Durchmesser