K2057.50X1000 Aluminiumprofil, Typ I, rund
ALUMINIUMPROFIL TYP I, RUND
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2057.50X1000
Rubix:3746909
Hersteller:K2057.50X1000
EAN:4059245831531
Dokumente
Produktdetails : K2057.50X1000 Aluminiumprofil, Typ I, rund
Werkstoff: Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25). Ausführung: warmausgehärtet, naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K2057.50X1000 Hinweis: In Kombination mit Lagerflansche K2056 als Transportrolle einsetzbar
Werkstoff: Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25). Ausführung: warmausgehärtet, naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K2057.50X1000 Hinweis: In Kombination mit Lagerflansche K2056 als Transportrolle einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminium |
|---|---|
| Durchmesser | 50 mm |
| Oberfläche | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

