Referenzen
Elesa+Ganter:GN 990-NI-D12-200-BL
Rubix:579111
Hersteller:GN 990-NI-D12-200-BL





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4301 ni |
|---|---|
| Durchmesser | 12 mm |
| Oberfläche | blank bl, unbehandelt; sägeschnittfläche entgratet (nicht oberflächenbehandelt) |
Produktdetails : GN990-NI-D12-200-BL Rohrabschnitt, Edelstahl
Konstruktionsrohre GN 990 können in jeder Länge bis max. 3000 mm geliefert werden. Die in der Tabelle angegebenen Toleranzen des Außen-Durchmessers der Rundrohre sind auf die Erfordernisse der geschlitzten, einteiligen Klemmverbinder abgestimmt. Die Toleranzen entsprechen im übrigen denen von Präzisionsstahlrohren DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Zweigeteilte Klemmverbinder erlauben naturgemäß größere Toleranzen der Rund- bzw. Vierkantrohre.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl 1.4301 ni |
|---|---|
| Durchmesser | 12 mm |
| Oberfläche | blank bl, unbehandelt; sägeschnittfläche entgratet (nicht oberflächenbehandelt) |
| Wandstärke | 1,5 mm |
| Länge | 200 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen