BEKOMAT 20 FM, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 20 FM, 230Vac
Kondensatableiter
Siehe technische InformationenReferenzen
BEKO Technologies:BEKOMAT 20 FM, 230VAC
Rubix:1927909
Hersteller:4003051


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 g3/4 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Produktdetails : BEKOMAT 20 FM, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 20 FM, 230Vac
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 g3/4 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Betriebsdruck | 0,8 bar |
| Typ | bm20fm |
| Spannung | 230 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
251,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
298,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage