Referenzen
SMC:EAD402-F02
Rubix:2184732

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Produktdetails : EAD402-F02 Automatischer Kondensatablass
SMC AD Serie automatischer Kondensatableiter. Automatische Ableiter sind eine effiziente Methode zur Entfernung von Kondensaten wie Wasser aus Ihrem Pneumatiksystem. Sie verhindern, dass die Entleerung übersehen wird und verringern das Risiko von Schäden an teuren Geräten und Ausfallzeiten. Automatische Tropfenabscheider können an niedrigen Stellen im System und am Tank installiert werden, um die Ansammlung von Kondensat zu verhindern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 620 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Max. Betriebsdruck | 15 bar |
| Min. Betriebsdruck | 9,9 bar |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage