BEKOMAT 13 CO PN25, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 13 CO PN25, 230Vac

Kondensatableiter

Siehe technische Informationen

Referenzen

BEKO Technologies:BEKOMAT 13 CO PN25, 230VAC
Rubix:3618420
Hersteller:2000360
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g1/2 ''
Max. Betriebsdruck25 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BEKOMAT 13 CO PN25, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 13 CO PN25, 230Vac


Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/2 ''
Max. Betriebsdruck25 bar
Min. Betriebsdruck1,2 bar
Typbm13copn25
Spannung230 V
856,80 exkl. MwSt.
/ Stück
1.019,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage