BEKOMAT 13 CO, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 13 CO, 230Vac
Kondensatableiter
Siehe technische InformationenReferenzen
BEKO Technologies:BEKOMAT 13 CO, 230VAC
Rubix:3618418
Hersteller:2000022


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Produktdetails : BEKOMAT 13 CO, 230VAC Kondensatableiter BEKOMAT 13 CO, 230Vac
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g1/2 '' |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Betriebsdruck | 0,8 bar |
| Typ | bm13co |
| Spannung | 230 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
651,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
774,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage