Referenzen
SMC:CDQMB25-35
Rubix:2191772
Hersteller:CDQMB25-35

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 35 mm |
Dokumente
Produktdetails : CDQMB25-35 Kompaktzylinder
Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm erhältlich. Die nicht rotierende Genauigkeit beträgt 0,2 oder weniger. Bei der Serie CQM kann ein Werkstück direkt auf der Werkzeugplatte befestigt werden. Die Automatikschalter sind auch bei eingefahrener Platte montierbar/entfernbar.
Kompaktzylinder mit Führungsstange
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Standardhübe (mm): 5 bis 100
-4-fache seitliche Belastbarkeit des CQ2K
-Rotationsunabhängige Genauigkeit 0,2 oder weniger
Magnet: D (Eingebaut)
Befestigung: B [Durchgangsbohrung (Standard)]
Bohrungsgröße: Ø25 mm
Anschlussgewinde: M Gewinde
Rc:
Hub: 35 mm
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m
Anzahl: 2 Stk.
-Bohrungsgrößen (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
-Standardhübe (mm): 5 bis 100
-4-fache seitliche Belastbarkeit des CQ2K
-Rotationsunabhängige Genauigkeit 0,2 oder weniger
Magnet: D (Eingebaut)
Befestigung: B [Durchgangsbohrung (Standard)]
Bohrungsgröße: Ø25 mm
Anschlussgewinde: M Gewinde
Rc:
Hub: 35 mm
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m
Anzahl: 2 Stk.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x81x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 277 g |
| Typ | kompakt-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 35 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage