ADVU-40-40-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVU-40-40-A-P-A
Rubix:425279
Hersteller:156632
EAN:4052568118860
ADVU-40-40-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVU-40-40-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-40-40-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x86x73 mm
Bruttogewicht690 g
Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
226,94 exkl. MwSt.
/ Stück
270,06 inkl. MwSt.