ADVU-50-30-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVU-50-30-A-P-A
Rubix:425286
Hersteller:156640
EAN:4052568118945
ADVU-50-30-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVU-50-30-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-50-30-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=30 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)115x86x73 mm
Bruttogewicht747,87 g
Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
251,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
299,13 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen