ADVU-63-20-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVU-63-20-P-A
Rubix:425210
Hersteller:156561
EAN:4052568118259
ADVU-63-20-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVU-63-20-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-63-20-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)75x95x95 mm
Bruttogewicht1181,4 g
Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub20 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
296,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
352,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage