CDQMB12-30 Kompaktzylinder

Kompaktzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDQMB12-30
Rubix:1476304
Hersteller:CDQMB12-30
EAN:3618035803106
CDQMB12-30 Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typstangen-zylinder
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDQMB12-30 Kompaktzylinder


Der CQM ist ein kompakter Zylinder, der mit einer Führungsstange und einer Platte ausgestattet ist. Die Serie ist in den Bohrungsgrößen 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 und 100 mm erhältlich. Die nicht rotierende Genauigkeit beträgt 0,2 oder weniger. Bei der Serie CQM kann ein Werkstück direkt auf der Werkzeugplatte befestigt werden. Die Automatikschalter sind auch bei eingefahrener Platte montierbar/entfernbar.
C(D)QM, Kompaktzylinder mit Führungsstange

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x62x25 mm
Bruttogewicht93 g
Typstangen-zylinder
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode85444290
73,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen