ADVUL-12-40-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
ADVUL Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADVUL-12-40-P-A
Rubix:425493
Hersteller:156850
EAN:4052568121037

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder advul |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Produktdetails : ADVUL-12-40-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder ADVUL-12-20-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde
Kompaktzylinder ADVUL-12-40-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 92x44x53 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 176,5 g |
| Typ | kompaktzylinder advul |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
218,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort