ADVU-32-30-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVU-32-30-P-A
Rubix:425188
Hersteller:156535
EAN:4052568117993
ADVU-32-30-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVU-32-30-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-32-30-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=30 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x55x55 mm
Bruttogewicht420,05 g
Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub30 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
167,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen