Referenzen
IMI Norgren:RM/192080/M/50
Rubix:73577


Technische Zusammenfassung
| Typ | rm/192080/m/50 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : RM/192080/M/50 Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rm/192080/m/50 kompaktzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | eloxiertes aluminium (profilzylinder, enddeckel); kolbenstange: edelstahl (martensitisch, ø32–125 mm) |
| Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
473,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
563,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort